Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - IP konverter RS 485 / Ethernet konverzióval - 2 modul SX067371 - 004689

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - IP konverter RS 485 / Ethernet konverzióval - 2 modul SX067371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Protokoll - TCP/IP

  • Üzemi feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060046897

Sonepar cikkszám

SX067371

Gyártói cikkszám

004689

Gyártói típuskód

LEXIC 004689

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Protokoll:

TCP/IP

Üzemi feszültség:

230-230 V

Web-szerver:

Igen

Vizualizáció:

Igen

Kivitel:

illesztőfelület telekommunikáció

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

3

Csatornák száma:

1

Eszközök max. száma csatornánként:

32

Szétszerelés elleni védelem:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Frissítésre alkalmas:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Teljesítményfelvétel:

2.94 W

Ellátófüggő:

Nem

Rádió-illesztőfelület:

Nem

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP20

IP konverter RS 485 / Ethernet konverzióval - 2 modul