Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábel kivezető fk IP20 kötegelővel, fehér GT74582 - 782416

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kábel kivezető fk IP20 kötegelővel, fehér GT74582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsok - nincs

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatlakoztatási technika - szorító nélkül

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245067824160

Sonepar cikkszám

GT74582

Gyártói cikkszám

782416

Gyártói típuskód

Forix 782416

Kapcsok:

nincs

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakoztatási technika:

szorító nélkül

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

9003

Kábel kivezető fk IP20 kötegelővel, fehér