Legrand - Kábelkivezető 1m max8mm fehér Mosaic GT60020 - 077552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas - IP41
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060775520
Sonepar cikkszám
GT60020
Gyártói cikkszám
077552
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077552
Kapcsok:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
24.5 mm
Kábelkivezető 1m max8mm fehér Mosaic