Nem visszaküldhető

Legrand - Kábelkivezető 2m 10A Mosaic GT41052 - 077551

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsok - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakoztatási technika - egyéb

  • IP védettséghez alkalmas - IP41

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060775513

Sonepar cikkszám

GT41052

Gyártói cikkszám

077551

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077551

Kapcsok:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakoztatási technika:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

49.5 mm

Kábelkivezető 2m 10A Mosaic