MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Kábelkivezető 5 db (2,5mm2) csatlakozási lehetőség G08928 - 775985

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kábelkivezető 5 db (2,5mm2) csatlakozási lehetőség G08928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsok - 5x2,5 mm2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • IP védettséghez alkalmas - IP2X

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067759855

Sonepar cikkszám

G08928

Gyártói cikkszám

775985

Gyártói típuskód

Galea Life 775985

Kapcsok:

5x2,5 mm2

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Kábelkivezető 5 db (2,5mm2) csatlakozási lehetőség