Legrand - Kábelkivezető bézs Niloé GT66248 - 664895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas - IP21
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066648958
Sonepar cikkszám
GT66248
Gyártói cikkszám
664895
Gyártói típuskód
Niloé 664895
Kapcsok:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Szín:
bézs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
1013
Készülék szélessége:
86 mm
Készülék magassága:
86 mm
Kábelkivezető bézs Niloé