Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelkivezető bézs Niloé SN079162 - 764646

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kábelkivezető bézs Niloé SN079162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsok - nincs

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakoztatási technika - szorító nélkül

  • IP védettséghez alkalmas - IP20

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079162

Gyártói cikkszám

764646

Gyártói típuskód

Niloé 764646

Kapcsok:

nincs

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakoztatási technika:

szorító nélkül

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szín:

bézs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

1013

Kábelkivezető bézs Niloé