Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelkivezető fehér Niloé GT65445 - 764546

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kábelkivezető fehér Niloé GT65445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsok - nincs

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakoztatási technika - szorító nélkül

  • IP védettséghez alkalmas - IP21

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245066647951

Sonepar cikkszám

GT65445

Gyártói cikkszám

764546

Gyártói típuskód

Niloé 764546

Kapcsok:

nincs

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakoztatási technika:

szorító nélkül

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélessége:

86 mm

Készülék magassága:

86 mm

Kábelkivezető fehér Niloé