Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelkivezető fehér Valena GT05205 - 774447

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kábelkivezető fehér Valena GT05205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsok - nincs

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakoztatási technika - szorító nélkül

  • IP védettséghez alkalmas - IP20

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245067744475

Sonepar cikkszám

GT05205

Gyártói cikkszám

774447

Gyártói típuskód

Valena 774447

Kapcsok:

nincs

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakoztatási technika:

szorító nélkül

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9003

Kábelkivezető fehér Valena