Legrand - Kábelkivezető GT18211 - 775986
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991067759862
Sonepar cikkszám
GT18211
Gyártói cikkszám
775986
Gyártói típuskód
Galea Life 775986
Kapcsok:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Kábelkivezető