Legrand - Kábelkivezető, IP21, fekete SX084210 - 863529
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas - IP21
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971841758
Sonepar cikkszám
SX084210
Gyártói cikkszám
863529
Gyártói típuskód
Niloé Step 863529
Kapcsok:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9017
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
Készülék mélysége:
54.3 mm
Kábelkivezető, IP21, fekete