Legrand - Kábelkivezető mechanizmus sorkapocs nélkül Valena InMatic SN006497 - 753034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970508591
Sonepar cikkszám
SN006497
Gyártói cikkszám
753034
Gyártói típuskód
Valena InMatic 753034
Kapcsok:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
7037
Vakfedél fehér sorkapocs nélkül Valena Life