Legrand - Kábelkivezető Mozaic mechanizmushoz 2mod G09554 - 074398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - fehér
Anyag - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09554
Gyártói cikkszám
074398
Gyártói típuskód
Mosaic 074398
Szerelési mód:
süllyesztett
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Legrand ; %Kábelkivezető Mozaic mechanizmushoz 2mod