Legrand - Kábelkivezető sorkapoccsal Valena Life aluminium SN008815 - 753333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - 3x2,5 mm2
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Szín - alumínium
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970457332
Sonepar cikkszám
SN008815
Gyártói cikkszám
753333
Gyártói típuskód
Valena Life 753333
Kapcsok:
3x2,5 mm2
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
7040
Kábelkivezető Valena Life aluminium