Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelkivezető sorkapoccsal Valena Life elefántcsont SN008812 - 753233

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kábelkivezető sorkapoccsal Valena Life elefántcsont SN008812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsok - 3x2,5 mm2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • IP védettséghez alkalmas - IP20

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970458278

Sonepar cikkszám

SN008812

Gyártói cikkszám

753233

Gyártói típuskód

Valena Life 753233

Kapcsok:

3x2,5 mm2

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szín:

bézs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

1013

Kábelkivezető elefántcsont sorkapoccsal