Legrand - Kábelkivezető sorkapoccsal Valena life fehér SN008817 - 753133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - 3x2,5 mm2
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970458247
Sonepar cikkszám
SN008817
Gyártói cikkszám
753133
Gyártói típuskód
Valena Life 753133
Kapcsok:
3x2,5 mm2
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9003
Kábelkivezető sorkapoccsal Valena life fehér