Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelkivezető sorkapocs nélkül Valena Life aluminium SN020681 - 753334

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kábelkivezető sorkapocs nélkül Valena Life aluminium SN020681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsok - nincs

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakoztatási technika - szorító nélkül

  • IP védettséghez alkalmas - IP20

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970458216

Sonepar cikkszám

SN020681

Gyártói cikkszám

753334

Gyártói típuskód

Valena Life 753334

Kapcsok:

nincs

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakoztatási technika:

szorító nélkül

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szín:

alumínium

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

7040

Kábelkivezető Valena Life aluminium sorkapocs nélkül