Legrand - Kábelkivezető sorkapocs nélkül Valena Life elefántcsont SN018519 - 753234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018519
Gyártói cikkszám
753234
Gyártói típuskód
Valena Life 753234
Kapcsok:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
bézs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
1013
Kábelkivezető elefántcsont sorkapocs nélkül