Legrand - Kábelkivezető sorkapocs nélkül Valena life fehér SN009234 - 753134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970457547
Sonepar cikkszám
SN009234
Gyártói cikkszám
753134
Gyártói típuskód
Valena Life 753134
Kapcsok:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Kábelkivezető sorkapocs nélkül Valena life fehér