Legrand - Kábelkivezető Valena alumínium GT33474 - 770147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245067701478
Sonepar cikkszám
GT33474
Gyártói cikkszám
770147
Gyártói típuskód
Valena 770147
Kapcsok:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
7040
Kábelkivezető Valena alumínium