Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kék LED fedél 0,5 m 40 x 12,5 mm csatornához IP40 SN055491 - 019074

MásolásMásolás
Legrand - Kék LED fedél 0,5 m 40 x 12,5 mm csatornához IP40 SN055491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP40

  • Fényforrások száma méterenként - 60

  • Fényszín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970345523

Sonepar cikkszám

SN055491

Gyártói cikkszám

019074

Gyártói típuskód

019074

Lámpateljesítmény méterenként:

4.8 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP40

Fényforrások száma méterenként:

60

Fényszín:

kék

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

40 mm

Működtető:

elektronikus trafó

Egyedi szakaszok hossza:

500 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Nem

Magasság / mélység:

12.5 mm

Végidommal:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Rendszer teljesítmény:

10 W

Teljes hossz:

0.5 m

Átmérő:

0 mm

Kék LED fedél 0,5 m 40 x 12,5 mm csatornához