Legrand - Kék LED fedél 1 m 40 x 12,5 mm csatornához IP40 SN057029 - 019075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W
Kivitel - szalag
Védettség (IP) - IP40
Fényforrások száma méterenként - 60
Fényszín - kék
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970345554
Sonepar cikkszám
SN057029
Gyártói cikkszám
019075
Gyártói típuskód
019075
Lámpateljesítmény méterenként:
4.8 W
Kivitel:
szalag
Védettség (IP):
IP40
Fényforrások száma méterenként:
60
Fényszín:
kék
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
40 mm
Működtető:
elektronikus trafó
Egyedi szakaszok hossza:
1000 mm
Csatlakozó szettel:
Igen
Öntapadós:
Nem
Magasság / mélység:
12.5 mm
Végidommal:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Rendszer teljesítmény:
10 W
Teljes hossz:
1 m
Átmérő:
0 mm
Kék LED fedél 1 m 40 x 12,5 mm csatornához