Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kerámiacső 5x20mm 0,2A F gyors bizt betét GT43016 - 010202

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kerámiacső  5x20mm 0,2A F gyors bizt betét GT43016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 0.2 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - H

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060102029

Sonepar cikkszám

GT43016

Gyártói cikkszám

010202

Gyártói típuskód

LEXIC 010202

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

0.2 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

H

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.35 W

Kerámiacső 5x20mm 0,2A F gyors bizt betét