Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kerámiacső 5x20mm 1,25A F gyors bizt betét G19155 - 010212

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kerámiacső  5x20mm 1,25A F gyors bizt betét G19155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 1.25 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - H

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060102128

Sonepar cikkszám

G19155

Gyártói cikkszám

010212

Gyártói típuskód

LEXIC 010212

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

1.25 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

H

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.2 W

Kerámiacső 5x20mm 1,25A F gyors bizt betét