Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kerámiacső 5x20mm 6,3A F gyors bizt betét G19161 - 010263

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kerámiacső  5x20mm 6,3A F gyors bizt betét G19161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 6.3 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - H

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060102630

Sonepar cikkszám

G19161

Gyártói cikkszám

010263

Gyártói típuskód

LEXIC 010263

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

6.3 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

H

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.2 W

Kerámiacső 5x20mm 6,3A F gyors bizt betét