Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kerek hajólámpa, IP 44, IK07, üvegbúra, B22, 100W izzókhoz vagy 15W kom. Fénycsövekhez SX069085 - 060450

MásolásMásolás
Legrand - Kerek hajólámpa, IP 44, IK07, üvegbúra, B22, 100W izzókhoz vagy 15W kom. Fénycsövekhez SX069085

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060604509

Sonepar cikkszám

SX069085

Gyártói cikkszám

060450

Gyártói típuskód

060450

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

B22d

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

110-230 V

Ütésállóság (IK):

IK07

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

mintázott üveg

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Hosszúság:

230 mm

Névleges áram:

304-636 mA

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Beépítési hossz:

230 mm

Magasság / mélység:

105 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Légrésekkel:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Kerek hajólámpa, IP 44, IK07, üvegbúra, B22, 100W izzókhoz vagy 15W kom. Fénycsövekhez