Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kötődoboz műa fk 105x105x 55mm IP55-5 tömítőgyűrűs G53898 - 092136

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kötődoboz műa fk 105x105x 55mm IP55-5 tömítőgyűrűs G53898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 25 mm

  • Bevezetések száma - 9

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060921361

Sonepar cikkszám

G53898

Gyártói cikkszám

092136

Gyártói típuskód

PLEXO 55 092136

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

25 mm

Bevezetések száma:

9

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

25 mm2

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

116 mm

Szélesség:

116 mm

Mélység:

60 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 105x105x 55mm IP55-5 tömítőgyűrűs