Legrand - Kötődoboz műa fk 360x270x124mm IP55 tömszelencézhető SN103192 - 092094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - univerzális
Csatlakozó csőátmérő - 32 mm
Bevezetések száma - 36
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060920944
Sonepar cikkszám
SN103192
Gyártói cikkszám
092094
Gyártói típuskód
PLEXO 092094
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
univerzális
Csatlakozó csőátmérő:
32 mm
Bevezetések száma:
36
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
32 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
382 mm
Szélesség:
292 mm
Mélység:
132 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
bajonett zár
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs