Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötődoboz műa fk 65x 65x 40mm IP65 tömítőgyűrűs G67097 - 092005

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kötődoboz műa fk  65x 65x 40mm IP65 tömítőgyűrűs G67097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - 20 mm

  • Bevezetések száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060920050

Sonepar cikkszám

G67097

Gyártói cikkszám

092005

Gyártói típuskód

PLEXO 55 092005

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Bevezetések száma:

7

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

20 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

78 mm

Szélesség:

78 mm

Mélység:

46 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 65x 65x 40mm IP65 tömítőgyűrűs