Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kötődoboz műa fk 70x 45mm IP55 tömítőgyűrűs G69712 - 092101

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kötődoboz műa fk  70x 45mm IP55 tömítőgyűrűs G69712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 20 mm

  • Bevezetések száma - 6

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060921019

Sonepar cikkszám

G69712

Gyártói cikkszám

092101

Gyártói típuskód

PLEXO 55 092101

Alak:

kerek

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Bevezetések száma:

6

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

20 mm2

Bevezetés hátulról:

Igen

Mélység:

45 mm

Átmérő:

86 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-0 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 70x 45mm IP55 tömítőgyűrűs