Legrand - Kötődoboz Oteo keret nélkül G44731 - 086157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060861575
Sonepar cikkszám
G44731
Gyártói cikkszám
086157
Gyártói típuskód
Oteo 086157
Kapcsok:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Kötődoboz Oteo keret nélkül