MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - L31 tart.vil. lpt 2x6W címezhető készenléti üzem 2h 110lm IP42 SN056041 - 661023

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - L31 tart.vil. lpt 2x6W címezhető készenléti üzem 2h 110lm IP42 SN056041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Akkumulátor tulajdonság - NiMh

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066610238

Sonepar cikkszám

SN056041

Gyártói cikkszám

661023

Gyártói típuskód

661023

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiMh

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Búra anyaga:

műanyag opál

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

130 mm

Magasság / mélység:

43 mm

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Névleges áram:

48-48 mA

L31 tart.vil. lpt 2x6W címezhető készenléti üzem 2h 110lm