Legrand - L31 tart.vil. lpt 6W címezhető,készenléti üzemmódú,2h,160 lm IP42 SN056040 - 661022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség (IP) - IP42
Jelölés fajtája - egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság - NiMh
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066610221
Sonepar cikkszám
SN056040
Gyártói cikkszám
661022
Gyártói típuskód
661022
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
IP42
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag opál
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
130 mm
Magasság / mélység:
43 mm
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Névleges áram:
70-70 mA