Legrand - L31 tart.vil. lpt 6W standard készenléti üzem 2h 160lm IP42 SN056036 - 661006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP42
Jelölés fajtája - egyoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066610061
Sonepar cikkszám
SN056036
Gyártói cikkszám
661006
Gyártói típuskód
L31 661006
Szerelési mód:
falra szerelés
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP42
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
2-2 h
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag opál
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
130 mm
Fényáram standby-üzemben:
0 lm
Magasság / mélység:
43 mm
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Világítófejek száma:
1
Névleges áram:
70-70 mA