Legrand - LED lámpatest kerek süllyesztett, 4000K, 3W, 180lm SN101461 - 064410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971239791
Sonepar cikkszám
SN101461
Gyártói cikkszám
064410
Gyártói típuskód
064410
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Lámpateljesítmény:
6-6 W
LED lámpatest kerek süllyesztett, 4000K, 3W, 180lm