Legrand - LED lámpatest négyszögletű süllyesztett, 4000K, 12W, 840lm SN101494 - 064513
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971240513
Sonepar cikkszám
SN101494
Gyártói cikkszám
064513
Gyártói típuskód
064513
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Lámpateljesítmény:
12-12 W
LED lámpatest négyszögletű süllyesztett, 4000K, 12W, 840lm