Legrand - Legrand 105x105x55 IP55 műanyag ipari doboz tömör fedéllel SN056018 - 092138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 25 mm
Bevezetések száma - 9
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060921385
Sonepar cikkszám
SN056018
Gyártói cikkszám
092138
Gyártói típuskód
092138
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
25 mm
Bevezetések száma:
9
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
25 mm2
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
116 mm
Szélesség:
116 mm
Mélység:
60 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
bajonett zár
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-65-0 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs