Legrand - Hengeres 8,5x31,5mm 1A gL/gG vezvédő bizt betét G20389 - 012301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 8x32 mm
Névleges áram - 1 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060123017
Sonepar cikkszám
G20389
Gyártói cikkszám
012301
Gyártói típuskód
LEXIC 012301
Méret:
8x32 mm
Névleges áram:
1 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.35 W
Hengeres 8,5x31,5mm 1A gL/gG vezvédő bizt betét