Legrand - LEGRAND kosaras anya/csavar alátét készlet M6 x 50 db LCS2 SX068682 - 036454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarral - Igen
Alkalmas anyagerősséghez - 2.5 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060364540
Sonepar cikkszám
SX068682
Gyártói cikkszám
036454
Gyártói típuskód
LCS2 036454
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarral:
Igen
Alkalmas anyagerősséghez:
2.5 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
LEGRAND kosaras anya/csavar alátét készlet M6 x 50 db LCS2