Legrand - LED lámpatest kerek süllyesztett, 4000K, 6W, 360lm SN101463 - 064411
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971239814
Sonepar cikkszám
SN101463
Gyártói cikkszám
064411
Gyártói típuskód
064411
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Lámpateljesítmény:
6-6 W
LED lámpatest kerek süllyesztett, 4000K, 6W, 360lm