Legrand - Lexic hengeres olvadóbizt 0,25A aM 10 x38 ütőszeg nélkül SN055481 - 013092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 0.25 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060130923
Sonepar cikkszám
SN055481
Gyártói cikkszám
013092
Gyártói típuskód
LEXIC 013092
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
0.25 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.07 W
Lexic hengeres olvadóbizt 0,25A aM 10 x38 ütőszeg nélkül