Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic hengeres olvadóbizt 12A gG 10 x38 kiolvadás jelzővel SN055484 - 013412

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lexic hengeres olvadóbizt 12A gG 10 x38 kiolvadás jelzővel SN055484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 12 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060134129

Sonepar cikkszám

SN055484

Gyártói cikkszám

013412

Gyártói típuskód

LEXIC 013412

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

12 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.4 W

Lexic hengeres olvadóbizt 12A gG 10 x38 kiolvadás jelzővel