Legrand - Lexic hengeres olvadóbizt 8A gG 10 x38 kiolvadás jelzővel SN055483 - 013408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 8 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Kioldási karakterisztika - G
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060134082
Sonepar cikkszám
SN055483
Gyártói cikkszám
013408
Gyártói típuskód
LEXIC 013408
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
8 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kioldási karakterisztika:
G
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.15 W
Lexic hengeres olvadóbizt 8A gG 10 x38 kiolvadás jelzővel