Legrand - Lexic hengeres olvadóbiztosító 6A gG 14x51 kiolvadás jelzővel SX067402 - 014506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 6 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060145064
Sonepar cikkszám
SX067402
Gyártói cikkszám
014506
Gyártói típuskód
Lexic 014506
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
6 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.2 W
Lexic hengeres olvadóbiztosító 6A gG 14x51 kiolvadás jelzővel