Legrand - Lipso,tart.világ.funkció IP44,IK07,direkt,zöld GT97986 - 660914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - ezüst
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Névleges feszültség - 230-230 V
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066609140
Sonepar cikkszám
GT97986
Gyártói cikkszám
660914
Gyártói típuskód
Lipso 660914
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
ezüst
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség (IP):
IP44
Fényszín:
zöld
Fényforrás:
LED cserélhető
Ház anyaga:
egyéb
Burkolat típusa:
tárcsa
Feszültség fajtája:
AC
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1.5-0 lm
Szélesség:
58 mm
Lipso,tart.világ.funkció IP44,IK07,direkt,zöld