Legrand - Lipso tartalékvilágítási jelzőlámpa IP44, IK07, direkt, kék SN056033 - 660911
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP44
Akkumulátor tulajdonság - NiMh
Ház színe - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066609119
Sonepar cikkszám
SN056033
Gyártói cikkszám
660911
Gyártói típuskód
Lipso 660911
Szerelési mód:
beépített
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Ház színe:
alumínium
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
207-253 V
Névleges üzemidő:
1-1 h
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag opál
Színhőmérséklet:
5500-5500 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Észlelési távolság:
15 m
Hosszúság:
58 mm
Szélesség:
58 mm
Fényáram standby-üzemben:
0 lm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Magasság / mélység:
48 mm
Külső átmérő:
58 mm
Beépítési átmérő:
50 mm
Beépítési szélesség:
50 mm
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Beépítési hossz:
50 mm
Pólusszám:
4
Lítium-ion akkumulátor típusa:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
0.4 W
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Akkumulátor-fűtőelemmel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Világítófejek száma:
1
Folyamatos üzemmódra alkalmas:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
0-0 lm
Névleges áram:
1.6-1.9 mA
Beépítési magasság/-mélység:
41 mm
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2