Legrand - M6 kosáranya VDI SN057144 - 036452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Alkalmas anyagerősséghez - 2.5 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060364526
Sonepar cikkszám
SN057144
Gyártói cikkszám
036452
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036452
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Alkalmas anyagerősséghez:
2.5 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
M6 kosáranya VDI