Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - M6x10 műanyag csavar SN057145 - 036774

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - M6x10 műanyag csavar SN057145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Fejforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 10 mm

  • Csavarfej - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060367749

Sonepar cikkszám

SN057145

Gyártói cikkszám

036774

Gyártói típuskód

Lexic 036774

Anyag:

műanyag

Fejforma:

hatlapfej (hexagonális)

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

10 mm

Csavarfej:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

M6x10 műanyag csavar