Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Marina fémszekrény rögzítő anya M8 SN057154 - 036240

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Marina fémszekrény rögzítő anya M8 SN057154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - sárgaréz

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Kulcsméret - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060362409

Sonepar cikkszám

SN057154

Gyártói cikkszám

036240

Gyártói típuskód

Marina 036240

Anyag:

sárgaréz

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Kulcsméret:

13 mm

Marina fémszekrény rögzítő anya M8