Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W 2G7 IP55 opál búrás GT38385 - 664410

MásolásMásolás
Legrand - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W 2G7 IP55 opál búrás GT38385

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - 2G7

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38385

Gyártói cikkszám

664410

Gyártói típuskód

Sarlam Chartres 664410

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

2G7

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

309 mm

Magasság / mélység:

100 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Menny kompfcsöves lpt 2x 9W 2G7 IP55 opál búrás